Motion
7210CTRSULP4Y
Palier de contact angulaire - Alésage de 50 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07569170
N° MFR7210CTRSULP4Y
Prix819.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de contact angulaire - Alésage de 50 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07569170
N° MFR7210CTRSULP4Y

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix819.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Hauteur totale
    20 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7210CTRSULP4Y BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176730863
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176730863

Aperçu

Description du fabricant
7210CTRSULP4Y BRG