Motion
61905-2RZ/C2

SKF
61905-2RZ/C2

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E. 42 mm, largeur 9 mm, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI07575511
N° MFR61905-2RZ/C2
Prix232.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61905-2RZ/C2

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E. 42 mm, largeur 9 mm, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI07575511
N° MFR61905-2RZ/C2
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
Prix232.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Joint unique et blindage unique
  • Description
    61905-2RZ-C2 ROULEMENT À BILLES :
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C2
  • Description longue
    Le 61905-2RZ/C2 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 25 mm avec un diamètre extérieur de 42 mm et une largeur de 9 mm, un joint unique et un blindage pour la protection.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61905-2RZ/C2
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1578 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    967 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Série
    619
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316574459384

Aperçu

Description du fabricant
61905-2RZ-C2 ROULEMENT À BILLES :
  • Roulement à billes à rainure profonde