Motion
455 LIENS LIBRES

PEER CHAIN
455 LOOSE LINKS

Maillons lâches - 455 / 1.630 po et pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07576536
N° MFR455 LOOSE LINKS
Prix4.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
455 LOOSE LINKS

Maillons lâches - 455 / 1.630 po et pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07576536
N° MFR455 LOOSE LINKS
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
Prix4.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    455 / 1.630 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.840 po
  • Diamètre de la broche
    0.380 po
  • Hauteur de la plaque
    0.840 po
  • Diamètre du rouleau
    0.620 po
  • Poids
    0.332 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    455 / 1.630"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Lien desserré
  • Numéro de stock du fabricant
    1703
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie

Aperçu

Description du fabricant
455 LIEN LIBRE
  • Disponible avec construction rivetée ou fendue.
  • Haute résistance avec un poids minimal.
  • Construction à roulement fermé.