Motion
C2060H PLAQUE DE NICKEL X 10 PI 1/2 PO TOURNÉ VERS LE BAS D-5- E2LP -SP10

PEER CHAIN
C2060H NICKEL PLATE X 10 FT 1/2" TURNED DOWN D-5 E2LP SP10

Chaîne de fixation - Double pas série lourde, pas de 2060 / 1-1/2 po, fixation D-5 , rivetée, matériau plaqué nickel
N° D’ARTICLE MI07576632
N° MFRC2060H NICKEL PLATE X 10 FT 1/2" TURNED DOWN D-5 E2LP SP10
Prix81.82 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2060H NICKEL PLATE X 10 FT 1/2" TURNED DOWN D-5 E2LP SP10

Chaîne de fixation - Double pas série lourde, pas de 2060 / 1-1/2 po, fixation D-5 , rivetée, matériau plaqué nickel
N° D’ARTICLE MI07576632
N° MFRC2060H NICKEL PLATE X 10 FT 1/2" TURNED DOWN D-5 E2LP SP10
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
Prix81.82 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.235 po
  • Hauteur de la plaque
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Résistance à la traction
    12125 pi-lb
  • Poids
    1.85 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    D-5
  • Type de lien de pièce jointe
    Une broche étendue
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    10455
  • Matériel
    Plaqué nickel
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Double pas lourd

Aperçu

Description du fabricant
C2060 PLAQUÉ NICKEL ÉPAIS X 10 PI 1/2 PO
  • Offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et la performance de la chaîne.
  • Tous les composants sont plaqués avant l’assemblage de la chaîne, offrant une excellente couverture pendant le processus de placage.