Motion
900902
ROULETTE PIVOTANTE EN CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE NON MARQUANTE 3 X 2 , CHARGE TOTALE DE FREIN JUSQU’À 220LBS
N° D’ARTICLE MI07577423
N° MFR900902
Prix42.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTE PIVOTANTE EN CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE NON MARQUANTE 3 X 2 , CHARGE TOTALE DE FREIN JUSQU’À 220LBS
N° D’ARTICLE MI07577423
N° MFR900902
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
Prix42.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    103 mm
  • Hauteur totale
    103 mm
  • Rayon pivotant
    89 mm
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Diamètre de la roue
    3 po

Détails

  • Type de frein
    Verrouillage total
  • Dessin CAD
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Couleur de base
    NOIR
  • Code de fixation
    TP01
  • Finition du cadre
    CHROME
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Tolérance à la chaleur
    -30° à 250 °F
  • Capacité de charge
    220 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DW03TPP100TLTP01
  • Type de produit
    Roulettes médicales
  • Conformité RoHs
    Conforme aux normes RoHs
  • Série
    ROUE DOUBLE
  • Couleur de la bande de roulement
    GRIS
  • Matériau de la bande de roulement
    THERMOPLASTIQUE CAOUTCHOUC
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    BOULE DE PRÉCISION
  • Couleur de la roue
    Gris

Aperçu

Description du fabricant
DESSUS DE ROULETTE À DOUBLE TOUR 900902 3X7/8