Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage95 mm
- Hauteur totale95 mm
- Rayon pivotant65 mm
- Largeur de bande de roulement2-5/16 po
- Diamètre de la roue3 po
Détails
- Type de freinVerrouillage total
- Dessin CAD
- Type de montage de la rouletteTIGE FILETÉE
- Type de rouletteÉmerillon
- Couleur de baseGRIS
- Code de fixationTS02
- Finition du cadreBLANC
- Matériau du cadreNYLON
- Tolérance à la chaleur-30° à 180 °F
- Capacité de charge165 lb
- Numéro de catalogue du fabricantTM03PYP281TLTS02
- Type de produitRoulettes médicales
- SérieTM
- Couleur de la bande de roulementGRIS
- Matériau de la bande de roulementPOLYURÉTHANE
- TypePIVOTANT
- Type de roulement de roueBOULE DE PRÉCISION
- Couleur de la roueGris