Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage127 mm
- Hauteur totale127 mm
- Rayon pivotant79 mm
- Largeur de bande de roulement2-5/16 po
- Diamètre de la roue4 po
Détails
- Type de freinVerrouillage total
- Dessin CAD
- Type de montage de la rouletteTIGE FILETÉE
- Type de rouletteÉmerillon
- Couleur de baseGRIS
- Code de fixationTS02
- Finition du cadreGRIS
- Matériau du cadreNYLON
- Tolérance à la chaleur-30° à 180 °F
- Capacité de charge220 lb
- Numéro de catalogue du fabricantTG04TPP281TLTS02
- Type de produitRoulettes médicales
- Conformité RoHsConforme aux normes RoHs
- SérieTG
- Couleur de la bande de roulementGRIS
- Matériau de la bande de roulementTHERMOPLASTIQUE CAOUTCHOUC
- TypePIVOTANT
- Type de roulement de roueBOULE DE PRÉCISION
- Couleur de la roueGris