Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage68 mm
- Hauteur totale68 mm
- Rayon pivotant51 mm
- Largeur de bande de roulement1 po
- Diamètre de la roue2 po
Détails
- Dessin CAD
- Type de montage de la rouletteTIGE FILETÉE
- Type de rouletteÉmerillon
- Couleur de baseNOIR
- Code de fixationTS06
- Finition du cadreCHROME
- Matériau du cadreACIER
- Tolérance à la chaleur-30° à 175 °F
- Capacité de charge125 lb
- Numéro de catalogue du fabricantCN02NRP100SWTS06
- Type de produitRoulettes médicales
- Conformité RoHsConforme aux normes RoHs
- SérieNEOTEQ
- Couleur de la bande de roulementNOIR
- Matériau de la bande de roulementNÉOPRÈNE (plat)
- TypePIVOTANT
- Type de roulement de roueBOULE DE PRÉCISION
- Couleur de la roueNoir