Motion
900721
ROULETTE PIVOTANTE EN NÉOPRÈNE NON MARQUANTE 3 X 1 PAS DE CHARGE DE FREIN JUSQU’À 175LBS
N° D’ARTICLE MI07577463
N° MFR900721
Prix36.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTE PIVOTANTE EN NÉOPRÈNE NON MARQUANTE 3 X 1 PAS DE CHARGE DE FREIN JUSQU’À 175LBS
N° D’ARTICLE MI07577463
N° MFR900721
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
Prix36.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    102 mm
  • Hauteur totale
    102 mm
  • Rayon pivotant
    71 mm
  • Largeur de bande de roulement
    1 po
  • Diamètre de la roue
    3 po

Détails

  • Dessin CAD
  • Type de montage de la roulette
    TIGE FILETÉE
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Couleur de base
    NOIR
  • Code de fixation
    TS06
  • Finition du cadre
    CHROME
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Tolérance à la chaleur
    -30° à 175 °F
  • Capacité de charge
    175 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CN03NRP100SWTS06
  • Type de produit
    Roulettes médicales
  • Conformité RoHs
    Conforme aux normes RoHs
  • Série
    NEOTEQ
  • Couleur de la bande de roulement
    NOIR
  • Matériau de la bande de roulement
    NÉOPRÈNE (plat)
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    BOULE DE PRÉCISION
  • Couleur de la roue
    Noir

Aperçu

Description du fabricant
900721 3X1 ROULETTE NEO SWL THR STM

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif