Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage102 mm
- Hauteur totale102 mm
- Rayon pivotant71 mm
- Largeur de bande de roulement1 po
- Diamètre de la roue3 po
Détails
- Type de freinVerrouillage total
- Dessin CAD
- Type de montage de la rouletteÉPINGLE HOLLOW KING
- Type de rouletteÉmerillon
- Couleur de baseNOIR
- Code de fixationHK04
- Finition du cadreCHROME
- Matériau du cadreACIER
- Tolérance à la chaleur-30° à 175 °F
- Capacité de charge175 lb
- Numéro de catalogue du fabricantCN03NRP100TLHK04
- Type de produitRoulettes médicales
- Conformité RoHsConforme aux normes RoHs
- SérieNEOTEQ
- Couleur de la bande de roulementNOIR
- Matériau de la bande de roulementNÉOPRÈNE (plat)
- TypePIVOTANT
- Type de roulement de roueBOULE DE PRÉCISION
- Couleur de la roueNoir