Motion
901306
ROULETTE PIVOTANTE EN CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE NON MARQUANT 5 X 1-1/4 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 265LBS
N° D’ARTICLE MI07577516
N° MFR901306
Prix42.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTE PIVOTANTE EN CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE NON MARQUANT 5 X 1-1/4 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 265LBS
N° D’ARTICLE MI07577516
N° MFR901306
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
Prix42.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    174 mm
  • Hauteur totale
    174 mm
  • Rayon pivotant
    102 mm
  • Largeur de bande de roulement
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Dessin CAD
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Couleur de base
    GRIS
  • Code de fixation
    TP01
  • Finition du cadre
    GRIS
  • Matériau du cadre
    NYLON
  • Tolérance à la chaleur
    -30° à 180 °F
  • Capacité de charge
    265 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NG05QDP125SWTP01
  • Type de produit
    Roulettes médicales
  • Série
    NYLON
  • Couleur de la bande de roulement
    GRIS
  • Matériau de la bande de roulement
    THERMOPLASTIQUE CAOUTCHOUC
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    BOULE DE PRÉCISION
  • Couleur de la roue
    Gris

Aperçu

Description du fabricant
DESSUS DE ROULETTE À GLISSIÈRE DROITE 901306 5X1-1/4 PI