Motion
906857
ROUE RIGIDE EN CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE NON MARQUANT 3 X 1-1/4 , SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 165LBS
N° D’ARTICLE MI07577525
N° MFR906857
Prix107.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROUE RIGIDE EN CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE NON MARQUANT 3 X 1-1/4 , SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 165LBS
N° D’ARTICLE MI07577525
N° MFR906857
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
Prix107.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    113 mm
  • Hauteur totale
    113 mm
  • Largeur de bande de roulement
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    3 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Toutes les roues antimicrobiennes avec roulements de précision en acier inoxydable
  • Application
    Chariots de cas, équipement de laboratoire, équipement pharmaceutique, tables chirurgicales
  • Dessin CAD
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de roulette
    Rigide
  • Couleur de base
    GRIS
  • Code de fixation
    TP01
  • Finition du cadre
    POLI
  • Matériau du cadre
    ACIER INOXYDABLE
  • Tolérance à la chaleur
    -30° à 210 °F
  • Capacité de charge
    165 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS03AMX125RGTP01
  • Type de produit
    Roulettes médicales
  • Conformité RoHs
    Conforme aux normes RoHs
  • Série
    ACIER INOXYDABLE
  • Couleur de la bande de roulement
    VERT
  • Matériau de la bande de roulement
    CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE ANTIMICROBIEN
  • Type
    RIGIDE
  • Type de roulement de roue
    PRÉCISION INOXYDABLE
  • Couleur de la roue
    Vert

Aperçu

Description du fabricant
906857 3X1-1/4 PLS RBR RID ROULETTE