Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage185 mm
- Hauteur totale185 mm
- Rayon pivotant123 mm
- Largeur de bande de roulement1-1/4 po
- Diamètre de la roue6 po
Détails
- Dessin CAD
- Type de montage de la rouletteÉPINGLE HOLLOW KING
- Type de rouletteÉmerillon
- Couleur de baseGRIS
- Code de fixationHK01
- Finition du cadrePOLI
- Matériau du cadreACIER INOXYDABLE
- Tolérance à la chaleur-30° à 210 °F
- Capacité de charge240 lb
- Numéro de catalogue du fabricantSS06AMX125SWHK01
- Type de produitRoulettes médicales
- Conformité RoHsConforme aux normes RoHs
- SérieACIER INOXYDABLE
- Couleur de la bande de roulementVERT
- Matériau de la bande de roulementCAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE ANTIMICROBIEN
- TypePIVOTANT
- Type de roulement de rouePRÉCISION INOXYDABLE
- Couleur de la roueVert