Motion
906873
ROULETTE PIVOTANTE EN CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE ANTI-MICROBIEN NON MARQUANT 4 X 1-1/4 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 190LBS
N° D’ARTICLE MI07577542
N° MFR906873
Prix152.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTE PIVOTANTE EN CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE ANTI-MICROBIEN NON MARQUANT 4 X 1-1/4 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 190LBS
N° D’ARTICLE MI07577542
N° MFR906873
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
Prix152.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    138 mm
  • Hauteur totale
    138 mm
  • Rayon pivotant
    91 mm
  • Largeur de bande de roulement
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Dessin CAD
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Couleur de base
    GRIS
  • Code de fixation
    TP01
  • Finition du cadre
    POLI
  • Matériau du cadre
    ACIER INOXYDABLE
  • Tolérance à la chaleur
    -30° à 210 °F
  • Capacité de charge
    190 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS04AMX125SWTP01
  • Type de produit
    Roulettes médicales
  • Conformité RoHs
    Conforme aux normes RoHs
  • Série
    ACIER INOXYDABLE
  • Couleur de la bande de roulement
    VERT
  • Matériau de la bande de roulement
    CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE ANTIMICROBIEN
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    PRÉCISION INOXYDABLE
  • Couleur de la roue
    Vert

Aperçu

Description du fabricant
906873 4X1-1/4 PLS RBR SWL ROUTER