Motion
907740
ROULETTE PIVOTANTE HAUTE TEMPÉRATURE NON MARQUANTE 6 X 1-1/4 ÉLASTHMÈRES SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 250LBS
N° D’ARTICLE MI07577555
N° MFR907740
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTE PIVOTANTE HAUTE TEMPÉRATURE NON MARQUANTE 6 X 1-1/4 ÉLASTHMÈRES SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 250LBS
N° D’ARTICLE MI07577555
N° MFR907740
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    188 mm
  • Hauteur totale
    188 mm
  • Rayon pivotant
    117 mm
  • Largeur de bande de roulement
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Dessin CAD
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Couleur de base
    GRIS
  • Code de fixation
    TP01
  • Finition du cadre
    POLI
  • Matériau du cadre
    ACIER INOXYDABLE
  • Tolérance à la chaleur
    jusqu’à 280 °F
  • Capacité de charge
    325 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SX06ARZ125SWTP01G2
  • Type de produit
    Roulettes médicales
  • Conformité RoHs
    Conforme aux normes RoHs
  • Série
    ACIER INOXYDABLE
  • Couleur de la bande de roulement
    ROUGE
  • Matériau de la bande de roulement
    CAOUTCHOUC ANTIMICROBIEN HAUTE TEMPÉRATURE
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    BOULE DE PRÉCISION
  • Couleur de la roue
    Gris

Aperçu

Description du fabricant
AC06HSP125SWTP01 6X1-1/4 ÉLAS HAUTE TEMPÉRATURE