Spécifications
Dimensions
- Taille du port3/4 po
Détails
- ActionnementDouble 2-Position
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Fonction2 positions doubles
- Catalogue du fabricant
- Nombre de Ports2
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdes2
- Type de tuyauterieBranchement monté sur socle
- SérieVFS
- Entrée électrique du solénoïdeConnecteur de fiche
- Tension d'alimentation du solénoïde110-120 V c.a.
- Norme de filetageNPTF
Aperçu
- Disponible en configuration à solénoïde simple ou double
- Type enfichable et non enfichable
- Caractéristiques du débit : CV : 6.8
- Faible consommation d’énergie : 1.8W c.c./2.3 VA c.a.