Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
- Longueur du fil de connexionL - (3 m)
- Taille du port1
- Accident vasculaire cérébral100 mm
Détails
- Changement automatiqueC73 - Rouge, Volt c.c. <gt/>5 <lt/>24, Volt c.a. <lt/>100, DEL
- Type de cylindre compactVerrouillage
- Pays d’origineJP
- Série de cylindresCLQ
- Direction de verrouillageUne direction
- Méthode de verrouillageVerrouillage du ressort
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+1
- Pression de fonctionnement minimale+0.2
- Nombre de commutateurs automatiques2
- Action du pistonDouble action
- Type de produitCylindres pneumatiques verrouillables
- Pression d’épreuve+1.5
- SérieCLQ
Aperçu
- Profil bas avec unité de verrouillage compacte
- Deux types de montage
- Le verrouillage est possible à n’importe quelle position dans toute la course
- La direction de verrouillage peut être sélectionnée
- Déverrouillage manuel facile