Motion
80BNR19HTDUELP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
80BNR19HTDUELP4Y

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 80 mm diamètre d’alésage, 110 mm diamètre extérieur 32 mm largeur 18 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI07580463
N° MFR80BNR19HTDUELP4Y
Prix7,800.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
80BNR19HTDUELP4Y

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 80 mm diamètre d’alésage, 110 mm diamètre extérieur 32 mm largeur 18 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI07580463
N° MFR80BNR19HTDUELP4Y

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,800.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Contact Angle  
    18 °
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    32 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    80BNR19HTDUELP4Y - BRG
  • Code d’harmonisation
    6909195010
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176709487
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176709487

Aperçu

Description du fabricant
80BNR19HTDUELP4Y - BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon