Spécifications
Dimensions
- Poids du matériel5 oz
- TailleGrand
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsASTM F1506, OSHA 29 CFR 1910.269, NFPA 70E-2015 pour les arcs électriques, CSA Z462-15 pour les arcs électriques (Canada)
- Cote anti-arcs4.0 cal/cm2
- CouleurBleu marine
- Utilisation du vêtementProtection contre les arcs électriques
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant845811054718
- MatérielMélange modacrylique
- Style chemiseChandail
- Style de manchesChandail à manches longues
- CUP_NON845811054718
Aperçu
- Régule proactivement la température de la peau (+/- 3 degrés)
- Réduction du stress thermique
- Réduit la transpiration de 34 %
- Évacuation de l’humidité et séchage supérieurs
- Contrôle des odeurs
- Tissu léger et respirant
- Résistant intrinsèquement aux flammes (protection anti-abrasion qui ne se lave pas et ne s’use pas)
- Extensible pour plus de confort et de flexibilité
- Manches raglan pour une amplitude de mouvement optimale
- Les poignets en tricot maintiennent les manches en place