Motion
11730004055

PFANNENBERG
11730004055

Filterfans® Filtre d’échappement standard - Intérieur, 6.97 po x 6.97 po de diamètre découpé, 8.00 po de taille nominale de ventilateur, gris clair - RAL 7035, montage latéral
N° D’ARTICLE MI07581609
N° MFR11730004055
Prix75.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
11730004055

Filterfans® Filtre d’échappement standard - Intérieur, 6.97 po x 6.97 po de diamètre découpé, 8.00 po de taille nominale de ventilateur, gris clair - RAL 7035, montage latéral
N° D’ARTICLE MI07581609
N° MFR11730004055

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix75.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    1.57 po
  • Hauteur
    7.95 po
  • Poids
    1.20 lb
  • Largeur
    7.95 po

Détails

  • Couleur
    Gris pâle - RAL 7035
  • Comparatif environnemental
    Intérieur
  • Norme de protection de l’environnement
    Type 12
  • Efficacité du filtre
    91.00%
  • Classe de qualité du filtre
    Polyester cannelé G4
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    auto-extincteur, thermoplastique moulé par injection UL 94 VO
  • Style de montage
    Montage latéral
  • Normes respectées
    UL, cUL, CE, (sur demande : GOST)
  • Applications typiques
    Boîtiers d'automatisation industrielle, coffret de commande électrique, panneau de pompe, bâti de données autonome,

Aperçu

Description du fabricant
11730004055 PFA30000 KT GRIS
  • Filtre d’échappement à apparier avec les ventilateurs de filtre Pfannenberg
  • Le filtre cannelé offre une durée de vie 3X plus longue avant le colmatage
  • Conception d’installation rapide sans outil pour toute l’épaisseur de paroi d’enceinte NEMA (acier, fibre de verre, polycarbonate)
  • Disponible en plusieurs tailles et options de couleurs