Spécifications
Dimensions
- Longueur du boulon du centre au centre3.5000 po
- Diamètre du cercle de boulonnage0.3980 po
- Diamètre de la longueur totale4.449 po
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitBoîtiers à bride
- Type de roulementBoîtier à bride à 2-Bolt