Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4 mm
- Largeur de la bague intérieure5 mm
- Extérieur Diamètre16 mm
- Global Largeur5 mm
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionROULEMENT À BILLES JEM 634 ZZ, 4X16X5
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHUSTER 634 ZZ JEM est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 4 mm avec un diamètre extérieur de 16 mm, une largeur de 5 mm, une conception droite, un type à double blindage.
- Numéro de catalogue du fabricantSHUSTER 634 ZZ JEM
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série600 JEM
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes