Motion
SA207G
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 35 mm, diamètre extérieur 2.8346 po, usage moyen, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI07581652
N° MFRSA207G
Prix26.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 35 mm, diamètre extérieur 2.8346 po, usage moyen, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI07581652
N° MFRSA207G

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    38.9 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25 800 N
  • Capacité de charge statique radiale
    15 300 N
  • Type de joint
    Joint de contact

Aperçu

Description du fabricant
SA207G INSERT SPHÉRIQUE LUBRIFIABLE, 35

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer