Motion
SHUSTER 63803 2RS JEM

SHUSTER CORP
SHUSTER 63803 2RS JEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 26 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07581656
N° MFRSHUSTER 63803 2RS JEM
Prix13.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 63803 2RS JEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 26 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07581656
N° MFRSHUSTER 63803 2RS JEM

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    7 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    7 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    ROULEMENT À BILLES À SECTION MINCE DE 63803 2RS JEM,
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHUSTER 63803 2RS JEM est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 17 mm avec un diamètre extérieur de 26 mm, une largeur de 7 mm, une conception droite, un type à double joint.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SHUSTER 63803 2RS JEM
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    63800 JEM
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES À SECTION MINCE DE 63803 2RS JEM,

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer