Motion
1-1/2X100 ALIMENTS BEV 150SD-MTF

GATES RUBBER CO
1-1/2X100 FOOD BEV 150SD-MTF

1-1/2X100 ALIMENTS BEV 150SD-MTF
N° D’ARTICLE MI07584449
N° MFR1-1/2X100 FOOD BEV 150SD-MTF
Prix103.10 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1-1/2X100 FOOD BEV 150SD-MTF

1-1/2X100 ALIMENTS BEV 150SD-MTF
N° D’ARTICLE MI07584449
N° MFR1-1/2X100 FOOD BEV 150SD-MTF
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
Prix103.10 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    6.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.00 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Gris
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de bière, de lait, de jus, de boissons gazeuses, de produits pharmaceutiques, de cosmétiques ou de produits à base d’eau nécessitant un tuyau sanitaire de la FDA.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice monofilament
  • Couleur du tube
    Blanc
  • Matériau du tube
    Sanitron - Type S
  • CUP_NON
    770075714811
  • Pression de service
    10.3

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2X100 BOISSONS ALIMENTAIRES PRINCIPALES