Motion
4S12FHA12
Raccords de tuyau de sertissage série 4S SAE Code 62 , bride 45 , coude - matériau en acier au carbone, DI de tuyau 3/4 po
N° D’ARTICLE MI07584724
N° MFR4S12FHA12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau de sertissage série 4S SAE Code 62 , bride 45 , coude - matériau en acier au carbone, DI de tuyau 3/4 po
N° D’ARTICLE MI07584724
N° MFR4S12FHA12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1.630 po
  • Hauteur
    1.060 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/4 po
  • Longueur
    4.480 po
  • Longueur totale
    4.480 po
  • Poids
    14.57 oz
  • Largeur
    1.840 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4S12FHA12 RACCORD
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif