Motion
81664708

ARO CORP
81664708

81664708
N° D’ARTICLE MI07585782
N° MFR81664708
Prix4,401.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO CORP
81664708

81664708
N° D’ARTICLE MI07585782
N° MFR81664708
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
Prix4,401.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1 po
  • Poids
    19 lb, 8.62 kg

Détails

  • Entrée d'air
    1/4-18 NPT-1
  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium, BSP
  • Vérifier le matériau du siège
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la membrane
    PTFE, Santoprène
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPTF
  • Pression maximale
    120 psi

Aperçu

Description du fabricant
66612B-244-C POMPE DE TRANSFERT PRODUIT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon