Motion
7586045

PEER CHAIN
7586045

Chaîne de fixation - série standard, pas de 35 / 3/8 po, fixation A-1 , rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07586045
N° MFR7586045
Prix38.65 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
7586045

Chaîne de fixation - série standard, pas de 35 / 3/8 po, fixation A-1 , rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07586045
N° MFR7586045
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
Prix38.65 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    35 / 3/8 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.142 po
  • Hauteur de la plaque
    0.356 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.050 po
  • Diamètre du rouleau
    0.200 po
  • Largeur du rouleau
    0.188 po
  • Résistance à la traction
    2469 pi-lb
  • Poids
    0.302 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    A-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    15389
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de Trous  
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Non résistant à la corrosion
  • Série
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
35 RIV X 10 pi A-1 E4LP
  • Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La lubrification par immersion à chaud assure une lubrification à 100 % de tous les composants de la chaîne pour prolonger la durée de vie utile et réduire les coûts d’entretien.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une résistance supérieure à l’allongement.
  • La chaîne série lourde en option comprend des plaques plus épaisses pour une plus grande résistance et durabilité.
  • Le placage de zinc ou de nickel en option PEER avant l’assemblage de la chaîne offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et les performances de la chaîne.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good