Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne35 / 3/8 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.142 po
- Hauteur de la plaque0.356 po
- Épaisseur de la plaque0.050 po
- Diamètre du rouleau0.200 po
- Largeur du rouleau0.188 po
- Résistance à la traction2469 pi-lb
- Poids0.24 lb
Détails
- Numéro de lien de la pièce jointeWSA-2
- Type de lien de pièce jointePli - Un côté
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Pays d’origineTaiwan
- Numéro de stock du fabricant7750
- MatérielAcier inoxydable 304
- Nombre de Trous2
- Nombre de torons1
- Nombre de torons À travers1
- Type de produitChaîne de fixation
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieStandard
Aperçu
- Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
- Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
- Utilisé dans les environnements à haute et basse température.