Motion
7586510

PEER CHAIN
7586510

Maillon de rouleau - 50 / 5/8 po pas, maillon de rouleau, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI07586510
N° MFR7586510
Prix39.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
7586510

Maillon de rouleau - 50 / 5/8 po pas, maillon de rouleau, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI07586510
N° MFR7586510
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
Prix39.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.594 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Hauteur de la plaque
    0.594 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Poids
    0.044 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Maillon de rouleau
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Maillon de rouleau
  • Numéro de stock du fabricant
    38028
  • Matériel
    Acier inoxydable 600
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
50 PHSS WA-2 LIEN ROULEAU
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Idéal pour les applications où la résistance et la résistance à la corrosion sont toutes deux requises.
  • Utilisé dans les applications avec des charges de travail plus élevées.