Motion
60 PHSS X 100 pi WSK-2 E4LP

PEER CHAIN
60 PHSS X 100 ft WSK-2 E4LP

Chaîne de fixation - série standard, pas de 60 / 3/4 po, fixation WSK-2 , rivetée, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI07586977
N° MFR60 PHSS X 100 ft WSK-2 E4LP
Prix406.07 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
60 PHSS X 100 ft WSK-2 E4LP

Chaîne de fixation - série standard, pas de 60 / 3/4 po, fixation WSK-2 , rivetée, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI07586977
N° MFR60 PHSS X 100 ft WSK-2 E4LP
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
Prix406.07 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.235 po
  • Hauteur de la plaque
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Résistance à la traction
    pi-lb
  • Poids
    1.3 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    WSK-2
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    38484
  • Matériel
    Acier inoxydable 600
  • Nombre de Trous  
    2
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
60 PHSS RIV X 100 PI WSK-2 E4LP
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Idéal pour les applications où la résistance et la résistance à la corrosion sont toutes deux requises.
  • Utilisé dans les applications avec des charges de travail plus élevées.