Motion
80 PHSS WSK-2 CONN LINK EA PK

PEER CHAIN
80 PHSS WSK-2 CONN LINK EA PK

Maillon de connexion - Pas de 80 / 1 po, pince à ressort, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI07587325
N° MFR80 PHSS WSK-2 CONN LINK EA PK
Prix95.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
80 PHSS WSK-2 CONN LINK EA PK

Maillon de connexion - Pas de 80 / 1 po, pince à ressort, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI07587325
N° MFR80 PHSS WSK-2 CONN LINK EA PK
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
Prix95.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.950 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Diamètre de la broche
    0.313 po
  • Hauteur de la plaque
    0.950 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.156 po
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de stock du fabricant
    38217
  • Matériel
    Acier inoxydable 600
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
80 PHSS WSK-2 CONN LINK PAR PAQUET
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Idéal pour les applications où la résistance et la résistance à la corrosion sont toutes deux requises.
  • Utilisé dans les applications avec des charges de travail plus élevées.