Motion
80 SS QUEST X 50 PI A-1 E2LP SR

PEER CHAIN
80 SS QUEST X 50 FT A-1 E2LP SR

Chaîne de fixation - série standard, pas de 80 / 1 po, fixation A-1 , rivetée, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI07587520
N° MFR80 SS QUEST X 50 FT A-1 E2LP SR
Prix171.64 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
80 SS QUEST X 50 FT A-1 E2LP SR

Chaîne de fixation - série standard, pas de 80 / 1 po, fixation A-1 , rivetée, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI07587520
N° MFR80 SS QUEST X 50 FT A-1 E2LP SR
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
Prix171.64 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    0.313 po
  • Hauteur de la plaque
    0.950 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Largeur du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    1.886 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    A-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Numéro de stock du fabricant
    35277
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Nombre de Trous  
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
80 RIV QUÊTE EN ACIER INOXYDABLE X 50 PI A-1 E2LP
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.