Motion
C2050  RIV EN ACIER INOXYDABLE QUEST X 10 pi

PEER CHAIN
C2050 STAINLESS RIV QUEST X 10 ft

Quest™ Chaîne à rouleaux - Série standard à pas double, pas de 2050 / 1-1/4 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable 304 , longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI07588776
N° MFRC2050 STAINLESS RIV QUEST X 10 ft
Prix28.16 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2050 STAINLESS RIV QUEST X 10 ft

Quest™ Chaîne à rouleaux - Série standard à pas double, pas de 2050 / 1-1/4 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable 304 , longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI07588776
N° MFRC2050 STAINLESS RIV QUEST X 10 ft
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
Votre prix28.16 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Hauteur de la plaque
    0.594 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur du rouleau
    0.375 po
  • Résistance à la traction
    6834 pi-lb
  • Poids
    0.58 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2050 / 1-1/4 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Numéro de stock du fabricant
    38680
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Double pas standard

Aperçu

Description du fabricant
RIV C2050 EN INOX À LA RECHERCHE X 10 PI
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer