Motion
C2060 MAILLON DE CONNE COTT A-2 EN ACIER INOXYDABLE LOURD EA PK

PEER CHAIN
C2060 HEAVY STAINLESS A-2 COTT CONN LINK EA PK

Maillon de raccordement - 2060 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI07589209
N° MFRC2060 HEAVY STAINLESS A-2 COTT CONN LINK EA PK
Prix26.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2060 HEAVY STAINLESS A-2 COTT CONN LINK EA PK

Maillon de raccordement - 2060 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI07589209
N° MFRC2060 HEAVY STAINLESS A-2 COTT CONN LINK EA PK
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
Prix26.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.235 po
  • Hauteur de la plaque
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de stock du fabricant
    7450
  • Matériel
    Acier inoxydable 600
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
C2060 CONN À COTT A-2 EN INOX LOURD
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Idéal pour les applications où la résistance et la résistance à la corrosion sont toutes deux requises.
  • Utilisé dans les applications avec des charges de travail plus élevées.