Spécifications
Dimensions
- Taille du port3/8 po
Détails
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdes1
- Type de tuyauteriePort latéral
- SérieVQC
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
- Électrovanne à 5 ports, montage sur base, sous-plaque. unité unique, enfichable
- Temps de réponse exceptionnel (17ms 3ms)
- Longue durée de vie (100 millions de cycles)
- Choix de joints en métal ou en caoutchouc
- Type de faible puissance disponible (0.5W)