Motion
30F-3230
Roulement à bride - DI 32 mm, DI 42 mm, longueur 30 mm, diamètre de 52 mm, épaisseur de 5 mm, matériau en fonte expansée imprégnée d'huile
N° D’ARTICLE MI07592513
N° MFR30F-3230
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à bride - DI 32 mm, DI 42 mm, longueur 30 mm, diamètre de 52 mm, épaisseur de 5 mm, matériau en fonte expansée imprégnée d'huile
N° D’ARTICLE MI07592513
N° MFR30F-3230
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Bride Diamètre  
    52 mm
  • Valeur P maximale
    10 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    Lubrification périodique 1.25, Lubrification à l'huile 3.25 N/mm2 x m/s
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Longueur  
    30 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau du roulement
    Fonte expansée imprégnée d’huile
  • Spécification du matériel
    300 Fonte
  • Valeur V max.
    Lubrification périodique 1.00 ; Lubrification à l'huile 3.35 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    Lubrification périodique -40 à +212, Lubrification à l’huile -40 à +302 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    30F
  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
30F-3230 32 X 42 X 30 X 52 X 5 MÉTALLIQUE
  • Nécessite moins de lubrification que les roulements en alliage de cuivre
  • Maintient la pellicule d’huile
  • Résistance supérieure à l’usure et aux convulsions
  • Permet de bouger dans toutes les directions