Motion
54S-294933
Bague droite - DI 29 mm, DI 49 mm, longueur 33 mm, matériau fritté avec lubrifiant solide dispersé
N° D’ARTICLE MI07592777
N° MFR54S-294933
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague droite - DI 29 mm, DI 49 mm, longueur 33 mm, matériau fritté avec lubrifiant solide dispersé
N° D’ARTICLE MI07592777
N° MFR54S-294933
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    29 mm
  • Valeur P maximale
    10 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    Sec 1.65, Lubrification périodique 3.25 N/mm2 x m/s
  • Extérieur Diamètre  
    49 mm
  • Global Longueur  
    33 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau du roulement
    Matériau fritté avec lubrifiant solide dispersé
  • Spécification du matériel
    Cermet M
  • Valeur V max.
    Séchage 0.85 ; Lubrification périodique 1.65 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    Séchage -40 à +392, lubrification périodique -40 à +302 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
54S-294933 29 X 49 X 33 MÉTALLIQUE
  • Réparable sans lubrification
  • Démontre une performance supérieure lorsqu’il est lubrifié
  • Démontre une résistance supérieure à l’usure dans les applications où la pellicule d’huile est rarement produite, comme les mouvements alternatifs, les oscillations, les démarrages et les arrêts fréquents, etc.