Motion
70B-2220
Matrice et moule, roulement uni - Alésage de 22 mm, longueur de 20 mm, matériau à endos métallique
N° D’ARTICLE MI07592891
N° MFR70B-2220
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice et moule, roulement uni - Alésage de 22 mm, longueur de 20 mm, matériau à endos métallique
N° D’ARTICLE MI07592891
N° MFR70B-2220

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8661 po, 22 mm
  • Diamètre intérieur
    22 mm
  • Valeur P maximale
    24.5 N/mm2;Statique 137 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    3.25 N/mm2 x m/s
  • Diamètre extérieur
    25 mm
  • Longueur totale
    20 mm
  • Taille d’arbre recommandée
    0.8661 po, 22 mm
  • Épaisseur
    0.0591 po, 1.50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau de support
    Acier
  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Matériau de la bague
    Endos métallique
  • Type de douille
    Manche unie
  • Description
    Roulements multicouches en polyacétal imprégné d'huile Oiles Drymet ST avec métaux arrière
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +0.045 à +0.085 mm;+0.0018 à +0.0033 po
  • Tolérance de longueur
    0 à -0.3 mm;0 à -0.0118 po
  • Matériel
    Composite métal-polymère
  • Spécification du matériel
    Drymet ST
  • Valeur V max.
    1.15 m/s
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +248 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +0.021 à +0.045 mm;+0.0008 à +0.0018 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    70B
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    RoHS
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Bague

Aperçu

Description du fabricant
70B-2220 22 X 25 X 20 MULTICOUCHES
  • Réparable sans lubrification
  • Faible coefficient de friction et performance de charge supérieure
  • Excellente résistance à l’usure dans les applications où le film d’huile est rarement produit, comme les mouvements alternatifs, les oscillations, les démarrages et arrêts fréquents, etc.
  • Le roulement mince permet une conception compacte
  • Stabilité dimensionnelle, résistance mécanique et conductivité thermique supérieures