Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre32 mm
- Valeur P maximale24.5 N/mm2;Statique 137 N/mm2
- Valeur PV maximale3.25 N/mm2 x m/s
- Extérieur Diamètre54 mm
- Épaisseur globale0.0590 po
Détails
- Détails supplémentairesSans plomb
- Matériau du roulementPolyacétal imprégné d’huile multicouche avec dos en métal
- Spécification du matérielDrymet ST
- Valeur V max.1.15 m/s
- Plage de température de fonctionnement-40 à +248 °F
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
- Série70W
- Normes respectéesRoHS
Aperçu
- Réparable sans lubrification
- Faible coefficient de friction et performance de charge supérieure
- Excellente résistance à l’usure dans les applications où le film d’huile est rarement produit, comme les mouvements alternatifs, les oscillations, les démarrages et arrêts fréquents, etc.
- Stabilité dimensionnelle, résistance mécanique et conductivité thermique supérieures