Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15 mm
- Bride Diamètre27 mm
- Valeur P maximale7 N/mm2
- Valeur PV maximale1.0 N/mm2 x m/s
- Extérieur Diamètre21 mm
- Global Longueur20 mm
Détails
- Détails supplémentairesSans plomb
- Matériau du roulementPTFE avec mastics
- Spécification du matérielGlitron F
- Valeur V max.1.65 m/s
- Plage de température de fonctionnement-200 à +392 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Série77F
- Type de roulement de manchonManchon de bride
- Normes respectéesRoHS
Aperçu
- Réparable sans lubrification
- Faible coefficient statique de friction au démarrage et aucun glissement
- Résistance à l’usure et faible coefficient de friction dans des conditions de haute vitesse
- Large plage de températures
- Résistance supérieure aux produits chimiques
- Le métal souple (comme l’aluminium) peut être utilisé comme arbre d’accouplement
- Caractéristiques de coupe et d’usinage supérieures