Motion
77M-16
Stock de barre solide - PTFE avec matériau de remplissage, diamètre extérieur de 16.3 mm, longueur totale de 500 mm
N° D’ARTICLE MI07593085
N° MFR77M-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Stock de barre solide - PTFE avec matériau de remplissage, diamètre extérieur de 16.3 mm, longueur totale de 500 mm
N° D’ARTICLE MI07593085
N° MFR77M-16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Valeur P maximale
    7 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    1.0 N/mm2 x m/s
  • Diamètre extérieur
    16.3 mm
  • Longueur totale
    500 mm

Détails

  • Matériel
    PTFE avec mastics
  • Spécification du matériel
    Glitron F
  • Valeur V max.
    1.65 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -200 à +392 °F
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
77M-16 16 X 500 PLASTIQUE
  • Réparable sans lubrification
  • Faible coefficient statique de friction au démarrage et aucun glissement
  • Résistance à l’usure et faible coefficient de friction dans des conditions de haute vitesse
  • Large plage de températures
  • Résistance supérieure aux produits chimiques
  • Le métal souple (comme l’aluminium) peut être utilisé comme arbre d’accouplement
  • Caractéristiques de coupe et d’usinage supérieures