Motion
77S-68117
Bague droite - DI 68 mm, DI 117 mm, longueur 100 mm, PTFE avec matériau de remplissage
N° D’ARTICLE MI07593106
N° MFR77S-68117
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague droite - DI 68 mm, DI 117 mm, longueur 100 mm, PTFE avec matériau de remplissage
N° D’ARTICLE MI07593106
N° MFR77S-68117
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    68 mm
  • Valeur P maximale
    7 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    1.0 N/mm2 x m/s
  • Extérieur Diamètre  
    117 mm
  • Global Longueur  
    100 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau du roulement
    PTFE avec mastics
  • Spécification du matériel
    Glitron F
  • Valeur V max.
    1.65 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -200 à +392 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
77S-68117 68 X 117 X 100 PLASTIQUE
  • Réparable sans lubrification
  • Faible coefficient statique de friction au démarrage et aucun glissement
  • Résistance à l’usure et faible coefficient de friction dans des conditions de haute vitesse
  • Large plage de températures
  • Résistance supérieure aux produits chimiques
  • Le métal souple (comme l’aluminium) peut être utilisé comme arbre d’accouplement
  • Caractéristiques de coupe et d’usinage supérieures