Motion
80BN-141824
Bague droite - 0.8750 po DI, 1.1250 po DE, 1.5000 po de longueur, matériau en polyacétal
N° D’ARTICLE MI07593277
N° MFR80BN-141824
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague droite - 0.8750 po DI, 1.1250 po DE, 1.5000 po de longueur, matériau en polyacétal
N° D’ARTICLE MI07593277
N° MFR80BN-141824
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Valeur P maximale
    17.5 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    2.45 N/mm2 - m/s
  • Extérieur Diamètre  
    1.1250 po
  • Global Longueur  
    1.5000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau du roulement
    Polyacétal
  • Spécification du matériel
    80
  • Valeur V max.
    0.85 m/s pi2/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 176 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    80BN
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
80BN-141824 7/8 X 1 1/8 X 1 1/2 PLASTIQUE
  • Fait sur commande
  • Produit non standard
  • Appelez votre succursale locale de Motion pour plus de détails
  • Réparable sans lubrification
  • Offre une résistance supérieure à la charge et à l’usure
  • Comporte un faible coefficient de friction et des caractéristiques de vitesse supérieures
  • Empêche les glissades et les grincements
  • Moulé par injection et peut être fabriqué dans des formes compliquées
  • Bonne productivité de masse
  • Sans plomb