Spécifications
Dimensions
- Longueur du boulon du centre au centre26 mm
- Diamètre à l’alésage6 mm
- Valeur P maximale2.0 N/mm2
- Valeur PV maximale0.50 N/mm2 - m/s
- Hauteur totale7 mm
- Diamètre de la longueur totale38 mm
- Largeur totale20 mm
Détails
- Matériau du roulementPlastique
- Revêtement de finitionRésistant à la corrosion
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierPlastique
- Catalogue du fabricant
- Type de montageBride 2-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-40 à +176 °F
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni à montage sur bride
- Série80FL
- Normes respectéesRoHS
- Type de roulementManche unie
Aperçu
- Réparable sans lubrification
- Offre une résistance supérieure à la charge et à l’usure
- Comporte un faible coefficient de friction et des caractéristiques de vitesse supérieures
- Empêche les glissades et les grincements
- Moulé par injection et peut être fabriqué dans des formes compliquées
- Bonne productivité de masse