Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage11 mm
- Largeur de la base16 mm
- Longueur du boulon du centre au centre36 mm
- Alésage Diamètre10 mm
- Valeur P maximale2.0 N/mm2
- Valeur PV maximale0.50 N/mm2 - m/s
- Global Hauteur22 mm
- Global Longueur53 mm
- Largeur totale16 mm
Détails
- Matériau du roulementPlastique
- Revêtement de finitionRésistant à la corrosion
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierPlastique
- Catalogue du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-40 à +176 °F
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller
- Série80UP
- Normes respectéesRoHS
Aperçu
- Réparable sans lubrification
- Offre une résistance supérieure à la charge et à l’usure
- Comporte un faible coefficient de friction et des caractéristiques de vitesse supérieures
- Empêche les glissades et les grincements
- Moulé par injection et peut être fabriqué dans des formes compliquées
- Bonne productivité de masse