Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Valeur P maximale15 N/mm2;Statique 49 N/mm2
- Valeur PV maximaleSec 1.00, Lubrification périodique 1.65 N/mm2 x m/s
- Extérieur Diamètre30 mm
- Global Longueur30 mm
Détails
- Détails supplémentairesSans plomb
- Matériau du roulementBronze avec lubrifiant solide intégré
- Spécification du matériel500B
- Valeur V max.Séchage 0.40 ; Lubrification périodique 0.85 m/s
- Plage de température de fonctionnementSéchage -40 à +482, lubrification périodique -40 à +302 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- SérieBCB
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesRoHS
Aperçu
- Réparable sans lubrification
- Démontre un rendement élevé dans les opérations à charge moyenne et à vitesse moyenne
- Utilisable à des températures élevées
- Offre une résistance supérieure aux produits chimiques et à la corrosion