Motion
CBB-121820
Bague droite - DI 12 mm, DI 18 mm, longueur 20 mm, matériau 2000
N° D’ARTICLE MI07594118
N° MFRCBB-121820
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague droite - DI 12 mm, DI 18 mm, longueur 20 mm, matériau 2000
N° D’ARTICLE MI07594118
N° MFRCBB-121820
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Diamètre intérieur
    12 mm
  • Valeur P maximale
    Sec 24.5 N/mm2; Statique sec 73.5 N/mm2; Lubrification périodique 49 N/mm2; Statique de lubrification périodique 73.5 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    Sec 1.63, lubrification périodique 2.45 N/mm2 x m/s
  • Extérieur Diamètre  
    18 mm
  • Global Longueur  
    20 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau de support
    Acier
  • Matériau du roulement
    2000
  • Matériau de la bague
    Multicouches frittées
  • Description
    Douille multicouche frittée Oiles 2000 avec lubrifiant solide dispersé, DI 12mm x OD 18mm x Longueur 20mm
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +0.038 à +0.049 mm;+0.0015 à +0.0019 po
  • Tolérance de longueur
    -0.1 à -0.3 mm;-0.0039 à -0.0118 po
  • Matériel
    Multicouche frittée avec lubrifiant solide dispersé
  • Spécification du matériel
    2000
  • Valeur V max.
    Séchage 0.50 ; Lubrification périodique 1.0 m/s
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +248 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +0.023 à +0.034 mm;+0.0009 à +0.0013 po
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    CBB
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    RoHS
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Bague

Aperçu

Description du fabricant
CBB-121820 12 X 18 X 20 MÉTALLIQUE
  • Permet le mouvement dans n’importe quelle direction
  • Performance supérieure pour les mouvements de minutes
  • Réparable sans lubrification
  • Excellentes caractéristiques de vitesse et résistance à l’usure

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif