Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15 mm
- Valeur P maximaleSec 24.5 N/mm2; Statique sec 73.5 N/mm2; Lubrification périodique 49 N/mm2; Statique de lubrification périodique 73.5 N/mm2
- Valeur PV maximaleSec 1.63, lubrification périodique 2.45 N/mm2 x m/s
- Extérieur Diamètre21 mm
- Global Longueur10 mm
Détails
- Détails supplémentairesSans plomb
- Matériau du roulement2000
- Spécification du matériel2000
- Valeur V max.Séchage 0.50 ; Lubrification périodique 1.0 m/s
- Plage de température de fonctionnement-40 à +248 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- SérieCBB
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesRoHS
Aperçu
- Permet le mouvement dans n’importe quelle direction
- Performance supérieure pour les mouvements de minutes
- Réparable sans lubrification
- Excellentes caractéristiques de vitesse et résistance à l’usure