Motion
FGB-507075
Bague droite - DI 50 mm, DI 70 mm, longueur 75 mm, fonte OILES 500F avec lubrifiant solide incorporé
N° D’ARTICLE MI07594733
N° MFRFGB-507075
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague droite - DI 50 mm, DI 70 mm, longueur 75 mm, fonte OILES 500F avec lubrifiant solide incorporé
N° D’ARTICLE MI07594733
N° MFRFGB-507075
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Valeur P maximale
    Sec 5; Statique sec 73.5; Lubrifiant périodique 8; Lubrifiant périodique Statique 73.5 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    Sec 0.50, Lubrification périodique 0.80 N/mm2 x m/s
  • Extérieur Diamètre  
    70 mm
  • Global Longueur  
    75 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau du roulement
    Fonte OILES 500F avec lubrifiant solide incorporé
  • Spécification du matériel
    500F
  • Valeur V max.
    Séchage 0.15 ; Lubrification périodique 0.25 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    Séchage -40 à +752, lubrification périodique -40 à +302 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    FGB
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
FGB-507075 50 X 70 X 75 MÉTALLIQUE
  • Réparable sans lubrification
  • Haute performance dans les opérations à faible charge et à charge moyenne, à basse vitesse
  • Résistance à l’usure supérieure dans les applications où le film d’huile est rarement produit, comme les mouvements alternatifs, les oscillations, les démarrages et arrêts fréquents, etc.
  • Sans plomb